SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69203BD22
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 100 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209736894
Sonepar Artikelnummer
120591095
Hersteller Artikelnummer
3NJ69203BD22
Hersteller Typ
3NJ6920-3BD22
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69203BD22
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
100 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Öffnungsdurchmesser:
21 mm
Geeicht:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.190 kg
- Stromwandler 100/5A
- Kurvenklasse 0,5
- Nennleistung 1,5 VA
- Steckbare Ausführung
- Leistenbauform für einfache Montage
- Einfacher Einbau dank steckbarer Bauweise
- Hohe Genauigkeit durch Kurvenklasse 0,5
- Effiziente Strommessung mit 1,5 VA Nennleistung
- Kompatibel mit verschiedenen Lasttrennschaltern
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar Stromwandler 100/5A, Kl. 0,5, 1,5 VA
Dieses Zubehör bietet eine effektive Lösung zur Integration von Stromwandlern in Lasttrennschalter mit Sicherungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


