SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69203BD23
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 100 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 1.5 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209736900
Sonepar Artikelnummer
120591096
Hersteller Artikelnummer
3NJ69203BD23
Hersteller Typ
3NJ6920-3BD23
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69203BD23
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
100 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
1.5 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5
Öffnungsdurchmesser:
14 mm
Geeicht:
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.190 kg
- Stromwandler: 100/5A
- Genauigkeitsklasse: 0,5
- Geeicht für verlässliche Messungen
- Durchführungsöffnung: 14mm
- Steckbare Bauform erleichtert die Installation
- Einfacher Einbau und Austausch dank steckbarer Bauweise
- Hohe Genauigkeit sorgt für präzise Ergebnisse
- Zuverlässige Leistung unterstützt die Gesamtsicherheit des Systems
- Geeichtes Design gewährleistet die Einhaltung von Normen
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar Stromwandler 100/5A, Kl. 0,5, geeicht Durchführungsöffnung 14mm
Dieses Zubehör ermöglicht eine zuverlässige und präzise Strommessung in Lasttrennschaltern mit einer speziellen Bauform.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


