SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69203BE11
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 150 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Genauigkeitsklasse - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209726833
Sonepar Artikelnummer
120591097
Hersteller Artikelnummer
3NJ69203BE11
Hersteller Typ
3NJ6920-3BE11
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69203BE11
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
150 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Genauigkeitsklasse:
1
Öffnungsdurchmesser:
21 mm
Geeicht:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.185 kg
- Stromwandler 150/1A
- Kategorie 1
- Leistung 2,5 VA
- Leistenbauform
- Steckbar
- Einfache Installation durch steckbare Bauweise
- Kompatibilität mit Lasttrennschaltern mit Sicherungen
- Hohe Leistung mit 2,5 VA für zuverlässige Anwendung
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar Stromwandler 150/1A, Kl. 1, 2,5 VA
Dieses Zubehör ist ein steckbarer Stromwandler, der für den Einsatz mit Lasttrennschaltern mit Sicherungen konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


