SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69203BE12
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 150 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209736917
Sonepar Artikelnummer
120591098
Hersteller Artikelnummer
3NJ69203BE12
Hersteller Typ
3NJ6920-3BE12
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69203BE12
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
150 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Öffnungsdurchmesser:
21 mm
Geeicht:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.185 kg
- Leistenbauform für einfache Montage
- Steckbar für unkomplizierte Installation
- Stromwandler mit 150/1A Nennstrom
- Messgenauigkeit: Klasse 0,5
- Leistungsaufnahme: 1,5 VA
- Ermöglicht eine einfache und schnelle Integration in bestehende Systeme
- Verbesserte Genauigkeit in der Strommessung
- Reduziert Installationsaufwand und -zeit
- Erhöht die Flexibilität bei der Anpassung an unterschiedliche Anwendungen
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar Stromwandler 150/1A, Kl. 0,5, 1,5 VA
Dieses Zubehör bietet eine flexible und effiziente Lösung für die Integration von Stromwandlern in Lasttrennschalter-Systeme.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


