SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69203BE13
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 150 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209736924
Sonepar Artikelnummer
120591099
Hersteller Artikelnummer
3NJ69203BE13
Hersteller Typ
3NJ6920-3BE13
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69203BE13
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
150 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2.5 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5
Öffnungsdurchmesser:
14 mm
Geeicht:
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.218 kg
- Steckbarer Stromwandler
- Stromstärke: 150/1A
- Genauigkeitsklasse: 0,5
- Geeicht
- Durchführungsöffnung: 14mm
- Einfacher Anschluss und Installation durch steckbare Bauform
- Hohe Messgenauigkeit für zuverlässige Ergebnisse
- Geeignet für verschiedene Anwendungen in elektrischen Systemen
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar Stromwandler 150/1A, Kl. 0,5, geeicht Durchführungsöffnung 14mm
Dieses Zubehör dient zur Integration von Lasttrennschaltern mit Sicherungen und ermöglicht einen einfachen Stromwandleranschluss.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


