SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69203BE22
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 150 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209736931
Sonepar Artikelnummer
120591100
Hersteller Artikelnummer
3NJ69203BE22
Hersteller Typ
3NJ6920-3BE22
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69203BE22
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
150 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Öffnungsdurchmesser:
21 mm
Geeicht:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.187 kg
- Steckbare Bauform
- Nennstrom: 150/5A
- Klassen: 0,5
- Leistung: 1,5 VA
- Einfache Installation und Wartung dank der steckbaren Bauweise
- Hohe Messgenauigkeit für zuverlässige Anwendungen
- Kompatibel mit verschiedenen Lasttrennschaltern für flexible Einsatzmöglichkeiten
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar Stromwandler 150/5A, Kl. 0,5, 1,5 VA
Dieser steckbare Stromwandler ist speziell für Lasttrennschalter mit einer Bauform von Sicherungen optimiert und bietet eine genaue Strommessung von 150/5A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


