SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69203BE23
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 150 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 2.5 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209736948
Sonepar Artikelnummer
120591101
Hersteller Artikelnummer
3NJ69203BE23
Hersteller Typ
3NJ6920-3BE23
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69203BE23
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
150 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
2.5 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5
Öffnungsdurchmesser:
14 mm
Geeicht:
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.182 kg
- Stromwandler: 150/5A
- Genauigkeitsklasse: 0,5
- Geeicht für genaue Messungen
- Durchführungsöffnung: 14mm
- Einfacher Einbau durch steckbare Bauweise
- Präzise Messung verbessert die Effizienz von elektrischen Schaltungen
- Zuverlässigkeit durch hochwertige Eichung
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform
Der steckbare Stromwandler 150/5A, Kl. 0,5, ist für präzise Messungen in elektrischen Schaltungen konzipiert.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


