SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69303BF11
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 200 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Genauigkeitsklasse - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209736955
Sonepar Artikelnummer
120591107
Hersteller Artikelnummer
3NJ69303BF11
Hersteller Typ
3NJ6930-3BF11
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69303BF11
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Genauigkeitsklasse:
1
Öffnungsdurchmesser:
21 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Geeicht:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.187 kg
- Nennstrom: 200/1A
- Klasse: 1
- Leistung: 2,5 VA
- Steckbare Bauform für einfache Montage
- Einfache Installation und Wartung dank steckbarem Design
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit durch qualitativ hochwertige Materialien
- Ermöglicht flexiblen Einsatz in verschiedenen Anwendungen
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar Stromwandler 200/1A, Kl. 1, 2,5 VA
Dieses Produkt dient als Zubehör für Lasttrennschalter und bietet eine steckbare Lösung für Stromwandler mit einer Nennstromstärke von 200/1A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


