SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69303BF12
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 200 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209736962
Sonepar Artikelnummer
120591108
Hersteller Artikelnummer
3NJ69303BF12
Hersteller Typ
3NJ6930-3BF12
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69303BF12
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Öffnungsdurchmesser:
21 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Geeicht:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.188 kg
- Nennstrom: 200/1A
- Messklasse: 0,5
- Leistung: 3,75 VA
- Steckbare Ausführung
- Einfacher Austausch und Installation durch steckbare Bauform.
- Erhöhte Genauigkeit durch Messklasse 0,5.
- Optimale Anpassung an verschiedene Lasttrennschalter.
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar Stromwandler 200/1A, Kl. 0,5, 3,75 VA
Dieses Zubehör ermöglicht die Verwendung von Stromwandlern mit einer Nennstromstärke von 200/1A in Lasttrennschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


