SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69303BF21
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 200 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209736986
Sonepar Artikelnummer
120591109
Hersteller Artikelnummer
3NJ69303BF21
Hersteller Typ
3NJ6930-3BF21
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69303BF21
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
1
Öffnungsdurchmesser:
21 mm
Geeicht:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.160 kg
- Stromwandler: 200/5A
- Leistungsaufnahme: 2,5 VA
- Klasse: 1
- Bauform: Leistenbauform, steckbar
- Einfacher und schneller Anschluss durch steckbare Bauform.
- Hohe Genauigkeit durch Klasse 1 für präzise Messungen.
- Optimierte Leistungseffizienz mit nur 2,5 VA.
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar Stromwandler 200/5A, Kl. 1, 2,5 VA
Dieses Zubehör bietet eine steckbare Lösung für Lasttrennschalter mit Sicherungen, insbesondere für den Einsatz mit einem Stromwandler von 200/5A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


