SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69303BF22
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 200 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209736993
Sonepar Artikelnummer
120591110
Hersteller Artikelnummer
3NJ69303BF22
Hersteller Typ
3NJ6930-3BF22
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69303BF22
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
200 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Öffnungsdurchmesser:
21 mm
Geeicht:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.160 kg
- Stromwandler mit einem Verhältnis von 200/5A
- Genauigkeitsklasse: 0,5
- Leistungsaufnahme: 2,5 VA
- Steckbare Bauform für einfache Installation
- Einfacher Austausch und Installation durch steckbare Verbindung
- Hohe Genauigkeit und zuverlässige Leistung
- Ermöglicht effizienteres Arbeiten mit Lasttrennschaltern
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar Stromwandler 200/5A, Kl. 0,5, 2,5 VA
Dieses Zubehör ermöglicht die Verwendung von Lasttrennschaltern mit Sicherungen in verschiedenen Anwendungen, indem es die Installation und Nutzung von Stromwandlern vereinfacht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


