SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69303BG11
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 250 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Genauigkeitsklasse - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209726857
Sonepar Artikelnummer
120591111
Hersteller Artikelnummer
3NJ69303BG11
Hersteller Typ
3NJ6930-3BG11
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69303BG11
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
250 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Genauigkeitsklasse:
1
Öffnungsdurchmesser:
21 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Geeicht:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.190 kg
- Stromwandler Typ: Steckbar
- Nennstrom: 250/1A
- Klasse: 1
- Leistung: 5 VA
- Leistenbauform
- Einfache Installation und Austausch durch steckbare Bauweise.
- Präzise Strommessung durch hohe Genauigkeitsklasse.
- Kompakte Bauform für einfache Integration in bestehende Systeme.
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar Stromwandler 250/1A, Kl. 1, 5 VA
Dieses Zubehör bietet eine steckbare Lösung für die Strommessung in Lasttrennschaltern mit einer Stromstärke von 250/1A.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


