SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69303BG12
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 250 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209737013
Sonepar Artikelnummer
120591112
Hersteller Artikelnummer
3NJ69303BG12
Hersteller Typ
3NJ6930-3BG12
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69303BG12
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
250 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Öffnungsdurchmesser:
21 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Geeicht:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.191 kg
- Nennstrom: 250/1A
- Messklasse: 0,5
- Leistung: 2,5 VA
- Leistenbauform: steckbar
- Einfacher und sicherer Anschluss an Lasttrennschalter.
- Präzise Strommessung dank hoher Messgenauigkeit.
- Kompakte Bauform ermöglicht flexible Installationen.
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar Stromwandler 250/1A, Kl. 0,5, 2,5 VA
Dieser steckbare Stromwandler dient der sicheren Messung von elektrischen Strömen bis zu 250/1A und ist optimiert für den Einsatz in Lasttrennschaltern mit Sicherungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


