SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69303BG22
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 250 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209737037
Sonepar Artikelnummer
120591113
Hersteller Artikelnummer
3NJ69303BG22
Hersteller Typ
3NJ6930-3BG22
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69303BG22
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
250 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Öffnungsdurchmesser:
21 mm
Geeicht:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.177 kg
- Typ: Stromwandler
- Nennstrom: 250/5A
- Messgenauigkeit: Kl. 0,5
- Leistung: 2,5 VA
- Einbauform: Leistenbauform, steckbar
- Einfache Installation durch steckbare Bauform
- Hohe Genauigkeit bei der Strommessung
- Erhöhte Sicherheit in elektrischen Anlagen
- Verbesserte Zuverlässigkeit der Überwachungsfunktionen
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform
Der steckbare Stromwandler 250/5A, Kl. 0,5, 2,5 VA dient zur sicheren Messung und Überwachung von Strömen in elektrischen Anlagen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


