SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69403BH11
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 300 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Genauigkeitsklasse - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209726871
Sonepar Artikelnummer
120591120
Hersteller Artikelnummer
3NJ69403BH11
Hersteller Typ
3NJ6940-3BH11
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69403BH11
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
300 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Genauigkeitsklasse:
1
Öffnungsdurchmesser:
32 mm
Geeicht:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.370 kg
- Stromwandler mit einem Verhältnis von 300/1A
- Klasse 1 Genauigkeit
- Leistungsabgabe von 5 VA
- Steckbare Bauform für einfache Installation
- Erleichtert die Installation und Wartung von elektrischen Systemen
- Verbessert die Sicherheit durch präzise Strommessung
- Robuste Bauweise für eine lange Lebensdauer
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar Stromwandler 300/1A, Kl. 1, 5 VA
Dieses Zubehör ermöglicht die Verbindung und Integration von Lasttrennschaltern mit Sicherungen, um eine zuverlässige Strommessung zu gewährleisten.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


