SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69403BH12
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 300 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209726888
Sonepar Artikelnummer
120591121
Hersteller Artikelnummer
3NJ69403BH12
Hersteller Typ
3NJ6940-3BH12
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69403BH12
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
300 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Öffnungsdurchmesser:
32 mm
Geeicht:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.423 kg
- Stromwandler mit einer Nennstromstärke von 300/1A
- Genauigkeitsklasse: 0,5
- Leistungsaufnahme: 5 VA
- Leistenbauform, steckbar für einfache Montage
- Ermöglicht eine flexible und schnelle Installation durch steckbare Komponenten
- Sorgt für präzise Messungen mit einer hohen Genauigkeitsklasse
- Optimiert die Sicherheit und Zuverlässigkeit in elektrischen Systemen
- Reduziert den Aufwand bei Wartung und Austausch von Komponenten
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar Stromwandler 300/1A, Kl. 0,5, 5 VA
Dieses Zubehör dient zur effizienten Integration von Lasttrennschaltern mit Sicherungen, indem es einen modularen, steckbaren Stromwandler bereitstellt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


