SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69403BH13
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 300 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209737051
Sonepar Artikelnummer
120591122
Hersteller Artikelnummer
3NJ69403BH13
Hersteller Typ
3NJ6940-3BH13
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69403BH13
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
300 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5
Öffnungsdurchmesser:
32 mm
Geeicht:
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.433 kg
- Stromwandler 300/1A
- Genauigkeitsklasse: 0,5
- Leistung: 5 VA
- Geeicht
- Einfache Montage dank steckbarem Design
- Hohe Genauigkeit für zuverlässige Messungen
- Geeignet für verschiedene Anwendungen mit Lasttrennschaltern
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform
Der steckbare Stromwandler 300/1A ist für Lasttrennschalter konzipiert und bietet eine Genauigkeit der Klasse 0,5 sowie eine Leistung von 5 VA.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


