SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69403BH21
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 300 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209726895
Sonepar Artikelnummer
120591123
Hersteller Artikelnummer
3NJ69403BH21
Hersteller Typ
3NJ6940-3BH21
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69403BH21
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
300 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
1
Öffnungsdurchmesser:
32 mm
Geeicht:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.290 kg
- Stromwandler: 300/5A
- Klasse: 1
- Leistung: 5 VA
- Bereitstellung in Leistenbauform
- Steckbare Konstruktion
- Einfache Montage durch steckbare Bauweise
- Optimale Sicherheit durch passende Auslegung für Lasttrennschalter
- Hohe Präzision und Zuverlässigkeit dank hochwertiger Materialien
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar Stromwandler 300/5A, Kl. 1, 5 VA
Dieses Zubehör ermöglicht eine einfache und sichere Integration von Lasttrennschaltern mit Sicherungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


