SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69403BH22
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 300 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209726901
Sonepar Artikelnummer
120591124
Hersteller Artikelnummer
3NJ69403BH22
Hersteller Typ
3NJ6940-3BH22
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69403BH22
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
300 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Öffnungsdurchmesser:
32 mm
Geeicht:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.397 kg
- Stromwandler: 300/5A
- Genauigkeitsklasse: 0,5
- Leistung: 5 VA
- Leistenbauform
- Steckbare Ausführung
- Einfache Installation durch steckbare Bauweise.
- Hohe Genauigkeit für zuverlässige Strommessungen.
- Optimierte Leistung für verschiedene Anwendungen.
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar Stromwandler 300/5A, Kl. 0,5, 5 VA
Dieses Zubehör dient als steckbarer Stromwandler für Lasttrennschalter und gewährleistet eine sichere und effiziente Strommessung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


