SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69403BH23
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 300 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209737068
Sonepar Artikelnummer
120591125
Hersteller Artikelnummer
3NJ69403BH23
Hersteller Typ
3NJ6940-3BH23
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69403BH23
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
300 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5
Öffnungsdurchmesser:
32 mm
Geeicht:
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.429 kg
- Stromwandler mit Nennstrom von 300/5A
- Präzisionsklasse: 0,5
- Geeicht für genaue Messungen
- Nennleistung: 5 VA
- Leistenbauform, steckbar
- Verbesserte Messgenauigkeit dank der geeichten Präzision
- Einfacher Austausch und Installation durch steckbare Bauform
- Erhöhte Sicherheit im Betrieb durch die Verwendung mit Lasttrennschaltern
- Optimale Leistung bei einem Nennstrom von 300/5A
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar Stromwandler 300/5A, Kl. 0,5, geeicht, 5 VA
Das Produkt ist ein steckbarer Stromwandler, der zur Verwendung mit Lasttrennschaltern konzipiert ist und eine Präzision von Klasse 0,5 bietet.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


