SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69403BJ11
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 400 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Genauigkeitsklasse - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209726918
Sonepar Artikelnummer
120591126
Hersteller Artikelnummer
3NJ69403BJ11
Hersteller Typ
3NJ6940-3BJ11
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69403BJ11
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
400 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Genauigkeitsklasse:
1
Öffnungsdurchmesser:
32 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Geeicht:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.364 kg
- Stromwandler: 400/1A
- Klasse: 1
- Leistung: 5 VA
- Leistenbauform: steckbar
- Einfacherer Einbau dank steckbarer Bauweise.
- Hohe Präzision durch hohe Class-Einordnung.
- Optimal für den Einsatz in Lasttrennschaltern mit Sicherungen.
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar Stromwandler 400/1A, Kl. 1, 5 VA
Dieses Zubehör ermöglicht die Verwendung von Lasttrennschaltern mit Sicherungen in einer kompakten, steckbaren Bauform.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


