SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69403BJ12
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 400 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209726925
Sonepar Artikelnummer
120591127
Hersteller Artikelnummer
3NJ69403BJ12
Hersteller Typ
3NJ6940-3BJ12
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69403BJ12
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
400 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Öffnungsdurchmesser:
32 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Geeicht:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.376 kg
- Stromwandler: 400/1A
- Genauigkeitsklasse: 0,5
- Leistung: 5 VA
- Leistenbauform, steckbar
- Einfacher und schneller Austausch von Komponenten
- Hohe Messgenauigkeit für zuverlässige Ergebnisse
- Kompatibel mit verschiedenen Lasttrennschaltern
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar Stromwandler 400/1A, Kl. 0,5, 5 VA
Dieses Zubehör bietet eine steckbare Lösung für Lasttrennschalter und ermöglicht eine effiziente Strommessung mit hoher Präzision.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


