SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69403BJ13
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 400 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209737495
Sonepar Artikelnummer
120591128
Hersteller Artikelnummer
3NJ69403BJ13
Hersteller Typ
3NJ6940-3BJ13
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69403BJ13
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
400 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5
Öffnungsdurchmesser:
32 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Geeicht:
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.375 kg
- Stromwandler mit einer Nennspannung von 400/1A
- Genauigkeitsklasse: 0,5
- Wattleistung: 5 VA
- Geeicht für präzise Messungen
- Verbessert die Genauigkeit und Effizienz von Lasttrennschaltern
- Einfache Installation durch steckbare Bauform
- Hohe Zuverlässigkeit und Sicherheit durch geeichte Komponenten
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar Stromwandler 400/1A, Kl. 0,5, geeicht, 5 VA
Dieses Zubehör ermöglicht die einfache Integration eines steckbaren Stromwandlers in Lasttrennschalter mit Sicherungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


