SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69403BJ22
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 400 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209726949
Sonepar Artikelnummer
120591129
Hersteller Artikelnummer
3NJ69403BJ22
Hersteller Typ
3NJ6940-3BJ22
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69403BJ22
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
400 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Öffnungsdurchmesser:
32 mm
Geeicht:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.346 kg
- Stromwandler: 400/5A
- Messklasse: 0,5
- Leistung: 5 VA
- Leistenbauform: steckbar
- Verbesserte Flexibilität bei der Installation durch steckbare Bauform.
- Präzise Messung dank hoher Messgenauigkeit der Klasse 0,5.
- Effiziente Nutzung durch ausreichende Leistung von 5 VA.
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar Stromwandler 400/5A, Kl. 0,5, 5 VA
Dieses Zubehör ermöglicht eine einfache Integration von Stromwandlern in Lasttrennschalter mit Sicherungen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


