SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69403BJ23
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 400 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209737501
Sonepar Artikelnummer
120591130
Hersteller Artikelnummer
3NJ69403BJ23
Hersteller Typ
3NJ6940-3BJ23
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69403BJ23
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
400 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5
Öffnungsdurchmesser:
32 mm
Geeicht:
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.355 kg
- Stromwandler mit einem Verhältnis von 400/5A
- Genauigkeitsklasse: 0,5
- Geeicht
- Nennleistung: 5 VA
- Einfacher und schneller Anschluss an bestehende Systeme
- Hohe Messgenauigkeit für zuverlässige Werte
- Kompatibel mit einer Vielzahl von Lasttrennschaltern
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar Stromwandler 400/5A, Kl. 0,5, geeicht, 5 VA
Dieses Zubehör ermöglicht eine effektive Integration und Nutzung von Lasttrennschaltern mit Sicherungen durch einen steckbaren Stromwandler.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


