SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69403BK11
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 500 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Genauigkeitsklasse - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209726956
Sonepar Artikelnummer
120591131
Hersteller Artikelnummer
3NJ69403BK11
Hersteller Typ
3NJ6940-3BK11
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69403BK11
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Genauigkeitsklasse:
1
Öffnungsdurchmesser:
32 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Geeicht:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.390 kg
- Nennstrom: 500/1A
- Klasse: 1
- Leistungsaufnahme: 5 VA
- Leistenbauform
- Einfache Installation durch steckbares Design
- Hohe Präzision und Zuverlässigkeit in Anwendungen
- Optimale Anpassung für Lasttrennschalter mit Sicherungen
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar Stromwandler 500/1A, Kl. 1, 5 VA
Dieses Produkt ist ein steckbarer Stromwandler mit einer Nennstromstärke von 500/1A, ideal für Lasttrennschalter mit Sicherungen im Leistenbau.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


