SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69403BK12
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 500 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209726963
Sonepar Artikelnummer
120591132
Hersteller Artikelnummer
3NJ69403BK12
Hersteller Typ
3NJ6940-3BK12
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69403BK12
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Öffnungsdurchmesser:
32 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Geeicht:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.380 kg
- Betriebsstrom: 500/1A
- Genauigkeitsklasse: 0,5
- Leistung: 5 VA
- Typ: Steckbar
- Für Lasttrennschalter geeignet
- Einfach zu installieren durch steckbare Konstruktion
- Präzise Messungen dank hoher Genauigkeitsklasse
- Optimale Kompatibilität mit verschiedenen Lasttrennschaltern
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar Stromwandler 500/1A, Kl. 0,5, 5 VA
Dieses Zubehör ist ein steckbarer Stromwandler mit einer Abmessung von 500/1A, der für die effektive Verwendung mit Lasttrennschaltern konzipiert wurde.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


