SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69403BK13
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 500 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209737518
Sonepar Artikelnummer
120591133
Hersteller Artikelnummer
3NJ69403BK13
Hersteller Typ
3NJ6940-3BK13
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69403BK13
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5
Öffnungsdurchmesser:
32 mm
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Geeicht:
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.370 kg
- Leistenbauform
- Stromwandler 500/1A
- Genauigkeitsklasse: 0,5
- Geeicht
- Leistung: 5 VA
- Ermöglicht eine zuverlässige Strommessung.
- Einfaches und schnelles Stecksystem für die Integration.
- Hohe Genauigkeit sorgt für präzise Messwerte.
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen
Dieses Produkt ist ein steckbarer Stromwandler, der für den Einsatz mit Lasttrennschaltern konzipiert ist.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


