SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69403BK21
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 500 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209726970
Sonepar Artikelnummer
120591134
Hersteller Artikelnummer
3NJ69403BK21
Hersteller Typ
3NJ6940-3BK21
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69403BK21
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
1
Öffnungsdurchmesser:
32 mm
Geeicht:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.343 kg
- Leistungsbereich: 500/5A
- Genauigkeitsklasse: Kl. 1
- Nennleistung: 5 VA
- Steckbare Bauform für einfache Installation
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Hohe Genauigkeit für präzise Messungen
- Kompakte Bauweise spart Platz
- Zuverlässige Leistung unter verschiedenen Betriebsbedingungen
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar Stromwandler 500/5A, Kl. 1, 5 VA
Dieser steckbare Stromwandler ist für Lasttrennschalter mit Sicherungen konzipiert und bietet eine einfache Installation und zuverlässige Leistung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


