SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69403BK22
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 500 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209726987
Sonepar Artikelnummer
120591135
Hersteller Artikelnummer
3NJ69403BK22
Hersteller Typ
3NJ6940-3BK22
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69403BK22
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Öffnungsdurchmesser:
32 mm
Geeicht:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.339 kg
- Stromwandler mit nennstrom von 500/5A
- Genauigkeitsklasse: 0,5
- Leistung: 5 VA
- Steckbare Bauform für einfache Installation
- Präzise Messung für verbesserte Energieüberwachung
- Einfache Installation und Austausch dank steckbarem Design
- Hohe Zuverlässigkeit und lange Lebensdauer
- Kompatibel mit verschiedenen Lasttrennschaltern
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar Stromwandler 500/5A, Kl. 0,5, 5 VA
Dieser Stromwandler ist ein wichtiges Zubehörteil für Lasttrennschalter, das eine präzise Strommessung und -überwachung bei kompakten Abmessungen ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


