SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69403BK23
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 500 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209737525
Sonepar Artikelnummer
120591136
Hersteller Artikelnummer
3NJ69403BK23
Hersteller Typ
3NJ6940-3BK23
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69403BK23
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
500 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5
Öffnungsdurchmesser:
32 mm
Geeicht:
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.365 kg
- Steckbare Bauform
- Nennstrom: 500/5A
- Genauigkeitsklasse: 0,5
- Geeicht
- Leistungsaufnahme: 5 VA
- Einfache Installation dank steckbarem Design
- Präzise Strommessung mit hoher Genauigkeit
- Vertrauen durch eichfähige Produkte
- Optimale Leistungsaufnahme für effiziente Nutzung
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen
Steckbare Stromwandler 500/5A, Kl. 0,5, geeicht, 5 VA dienen zur sicheren Strommessung in Verbindung mit Lasttrennschaltern.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


