SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69403BL11
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 600 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Genauigkeitsklasse - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209726994
Sonepar Artikelnummer
120591137
Hersteller Artikelnummer
3NJ69403BL11
Hersteller Typ
3NJ6940-3BL11
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69403BL11
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
600 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Genauigkeitsklasse:
1
Öffnungsdurchmesser:
32 mm
Geeicht:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.315 kg
- Typ: Zubehör für Lasttrennschalter
- Bauform: Leistenbauform, steckbar
- Stromwandler: 600/1A
- Klasse: Kl. 1
- Nennleistung: 5 VA
- Effiziente und sichere Trennung der Stromkreise.
- Kompakte Bauweise ermöglicht einfache Installation.
- Erfüllt höchste Sicherheitsstandards.
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar Stromwandler 600/1A, Kl. 1, 5 VA
Dieses Zubehör ermöglicht eine sichere und effiziente Trennung der Stromkreise mit einem kompakten Stromwandler.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


