SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69403BL12
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 600 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 1 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209727007
Sonepar Artikelnummer
120591138
Hersteller Artikelnummer
3NJ69403BL12
Hersteller Typ
3NJ6940-3BL12
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69403BL12
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
600 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
1 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Öffnungsdurchmesser:
32 mm
Geeicht:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.321 kg
- Stromwandler mit einem Nennstrom von 600/1A
- Genauigkeitsklasse: 0,5
- Leistungsaufnahme: 5 VA
- Leistenbauform
- Steckbare Bauweise
- Einfache Installation durch die steckbare Bauweise
- Hohe Genauigkeit für präzise Messungen
- Zuverlässige Überwachung des Stroms für einen sicheren Betrieb
- Optimiert die Effizienz von Lasttrennschaltern
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar Stromwandler 600/1A, Kl. 0,5, 5 VA
Dieses Zubehör dient als steckbarer Stromwandler für Lasttrennschalter und bietet eine zuverlässige Leistungsüberwachung.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


