SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69403BL22
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 600 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Genauigkeitsklasse - 0.5
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209727021
Sonepar Artikelnummer
120591140
Hersteller Artikelnummer
3NJ69403BL22
Hersteller Typ
3NJ6940-3BL22
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69403BL22
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
600 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Genauigkeitsklasse:
0.5
Öffnungsdurchmesser:
32 mm
Geeicht:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.314 kg
- Stromwandler: 600/5A
- Genauigkeitsklasse: 0,5
- Leistung: 5 VA
- Bauform: Leistenbauform, steckbar
- Ermöglicht präzise Strommessung für eine effektive Überwachung.
- Einfache Installation dank steckbarem Design.
- Hohe Zuverlässigkeit und geringe Fehleranfälligkeit.
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar Stromwandler 600/5A, Kl. 0,5, 5 VA
Dieses Zubehör für Lasttrennschalter bietet eine zuverlässige Lösung zur Strommessung und -überwachung mit einem kompakten, steckbaren Design.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


