SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69403BL23
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 600 A
Sekundärer Bemessungsstrom - 5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung - 5 VA
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209737549
Sonepar Artikelnummer
120591141
Hersteller Artikelnummer
3NJ69403BL23
Hersteller Typ
3NJ6940-3BL23
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69403BL23
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
600 A
Sekundärer Bemessungsstrom:
5 A
Sekundäre Bemessungsscheinleistung:
5 VA
Genauigkeitsklasse:
0.5
Öffnungsdurchmesser:
32 mm
Geeicht:
Ja
Mit Berührungsschutz:
Ja
Schnappbefestigung:
Nein
Mit Kupferschiene:
Nein
Sekundärer Anschluss:
Schraubanschluss
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043129
Gewicht:
0.343 kg
- Stromwandler 600/5A
- Klassifizierung Kl. 0,5
- Geeicht
- Leistung 5 VA
- Leistenbauform
- Ermöglicht präzise und zuverlässige Strommessungen.
- Einfache Installation durch steckbare Bauweise.
- Hohe Genauigkeit dank Eichung.
- Verbesserte Sicherheit durch Integration mit Lasttrennschaltern.
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen
Der steckbare Stromwandler 600/5A, Kl. 0,5, geeicht 5 VA ist ein wichtiges Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen, das eine präzise Strommessung ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


