SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen, Leistenbauform steckbar NH00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69203EE01
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - BG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4001869564951
Sonepar Artikelnummer
120587935
Hersteller Artikelnummer
3NJ69203EE01
Hersteller Typ
3NJ6920-3EE01
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69203EE01
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.065 kg
- Leistenbauform steckbar NH00
- 1 Multifunktionsstecker 10 x 1,5 mm²
- 8 x 2,5 mm²
- Mit Befestigungsschrauben für Geräte ab Lieferdatum 01.02.2018
- Vielfältiges Zubehör für eine einfache Nachrüstung
- Erhöhte Flexibilität durch verschiedene Einsatzmöglichkeiten
- Kompatibel mit verschiedenen Antrieben und Kontaktabdeckungen
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen
Umfassendes Zubehör für erhöhte Flexibilität, das eine Anpassung der Lasttrennschalter und Netzumschalter an verschiedene Anforderungen ermöglicht.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


