SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar, NH00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69202CB00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - BG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209697645
Sonepar Artikelnummer
120591088
Hersteller Artikelnummer
3NJ69202CB00
Hersteller Typ
3NJ6920-2CB00
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69202CB00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.089 kg
- Modulares kompaktes Design
- Spannungsebenen bis AC 690 V und DC 440 V
- Einfache und wirtschaftliche Montage durch zuleitungsseitigen Steckkontakt
- Spannungsfreien Sicherungswechsel
- Erfüllen der Bestimmungen der IEC EN 60947-3
- Hoher Personenschutz und Wartungsfreiheit
- Eindeutige Schaltstellungsanzeige
- Flexibilität durch jederzeit nachrüstbares Zubehör
- Erhöhte Flexibilität bei verschiedenen Anforderungen
- Wirtschaftliche Lösungen durch einfache Montage
- Hohe Sicherheit durch spannungsfreien Sicherungswechsel
- Wartungsfreiheit reduziert langfristige Betriebskosten
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar, NH00 Hilfsschalter 1Ö mit Abdeckung
Umfassendes Zubehör für erhöhte Flexibilität.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


