SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar, NH00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69203DE00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - BG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209761223
Sonepar Artikelnummer
120595360
Hersteller Artikelnummer
3NJ69203DE00
Hersteller Typ
3NJ6920-3DE00
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69203DE00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85049090
Gewicht:
0.062 kg
- Leistenbauform, steckbar
- NH00 Stromwandlerschienen für 1 Stromwandler mit 14mm Durchführungsöffnung
- Modulares kompaktes Design
- Spannungsebenen bis AC 690 V und DC 440 V
- Einfache und wirtschaftliche Montage durch zuleitungsseitigen Steckkontakt
- Spannungsfreien Sicherungswechsel
- Erfüllen der Bestimmungen der IEC EN 60947-3
- Hoher Personenschutz und Wartungsfreiheit
- Eindeutige Schaltstellungsanzeige
- Flexibilität durch jederzeit nachrüstbares Zubehör
- Vielfältiges Zubehör ermöglicht Anpassungen an verschiedene Anforderungen.
- Erhöhte Flexibilität durch nachrüstbare Komponenten.
- Wirtschaftliche Montage spart Zeit und Kosten.
- Hervorragender Personenschutz sorgt für Sicherheit während des Betriebs.
- Modulares Design erleichtert zukünftige Erweiterungen und Änderungen.
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen
Umfassendes Zubehör für erhöhte Flexibilität.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


