SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar, NH00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69241BA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - BG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209697607
Sonepar Artikelnummer
120595366
Hersteller Artikelnummer
3NJ69241BA00
Hersteller Typ
3NJ6924-1BA00
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69241BA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.316 kg
- Leistenbauform, steckbar
- NH00 Anschlussklemmen
- Einfachklemmen für 4-polige Geräte, 10-95mm² (1 Satz=4 Stück)
- Spannungsebenen bis AC 690 V und DC 440 V
- Erfüllen der Bestimmungen der IEC EN 60947-3
- Modulares kompaktes Design
- Einfache und wirtschaftliche Montage durch zuleitungsseitigen Steckkontakt
- Spannungsfreier Sicherungswechsel
- Hoher Personenschutz und Wartungsfreiheit
- Eindeutige Schaltstellungsanzeige
- Flexibilität durch jederzeit nachrüstbares Zubehör
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen
Umfassendes Zubehör für erhöhte Flexibilität in der Anwendung von Lasttrennschaltern und Netzumschaltern.
Technische Details:
Kundenutzen:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


