SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar, NH00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69234BC00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - NO
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209822535
Sonepar Artikelnummer
120945509
Hersteller Artikelnummer
3NJ69234BC00
Hersteller Typ
3NJ6923-4BC00
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69234BC00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
NO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.400 kg
- Modulares kompaktes Design
- Spannungsebenen bis AC 690 V und DC 440 V
- Einfache und wirtschaftliche Montage durch zuleitungsseitigen Steckkontakt
- Spannungsfreier Sicherungswechsel
- Erfüllen der Bestimmungen der IEC EN 60947-3
- Hoher Personenschutz und Wartungsfreiheit
- Eindeutige Schaltstellungsanzeige
- Flexibilität durch jederzeit nachrüstbares Zubehör
- Erhöhte Flexibilität für verschiedene Anforderungen
- Einfaches Nachrüsten und Anpassen an unterschiedliche Einsatzszenarien
- Kosteneffiziente und zeitsparende Installation
- Hohe Sicherheit und Schutz für das Personal
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform
Umfassendes Zubehör für erhöhte Flexibilität bei den Lasttrennschaltern und Netzumschaltern von Siemens.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


