SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar, NH1

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69302CB00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - BG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209697669
Sonepar Artikelnummer
120591106
Hersteller Artikelnummer
3NJ69302CB00
Hersteller Typ
3NJ6930-2CB00
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69302CB00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85365080
Gewicht:
0.062 kg
- Modulares kompaktes Design
- Spannungsebenen bis AC 690 V und DC 440 V
- Einfache und wirtschaftliche Montage durch zuleitungsseitigen Steckkontakt
- Spannungsfreien Sicherungswechsel
- Erfüllen der Bestimmungen der IEC EN 60947-3
- Hoher Personenschutz und Wartungsfreiheit
- Eindeutige Schaltstellungsanzeige
- Flexibilität durch jederzeit nachrüstbares Zubehör
- Erhöhte Flexibilität durch eine Vielzahl von Zubehörteilen
- Einfacher und schneller Austausch von Komponenten
- Sicherer Betrieb dank hohen Sicherheitsstandards
- Kosteneffiziente Lösungen durch einfache Montage
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar, NH1 Hilfsschalter 1Ö mit Abdeckung
Umfassendes Zubehör für erhöhte Flexibilität, das verschiedene Anforderungen erfüllt und jederzeit nachgerüstet werden kann.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


