SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar, NH2

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69434BC00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - NO
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209822559
Sonepar Artikelnummer
120951019
Hersteller Artikelnummer
3NJ69434BC00
Hersteller Typ
3NJ6943-4BC00
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69434BC00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
NO
Zolltarifnummer:
85389099
Gewicht:
0.700 kg
- Modulares kompaktes Design.
- Spannungsebenen bis AC 690 V und DC 440 V.
- Einfache und wirtschaftliche Montage durch zuleitungsseitigen Steckkontakt.
- Spannungsfreier Sicherungswechsel.
- Erfüllen der Bestimmungen der IEC EN 60947-3.
- Hoher Personenschutz und Wartungsfreiheit.
- Eindeutige Schaltstellungsanzeige.
- Flexibilität durch jederzeit nachrüstbares Zubehör.
- Erhöhter Einsatzbereich durch vielseitig einsetzbares Zubehör.
- Einfache Nachrüstung ermöglicht Anpassungen an sich ändernde Anforderungen.
- Kosteneffiziente Montage spart Zeit und Ressourcen.
- Verbesserte Sicherheit durch spannungsfreien Wechsel der Sicherungen.
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen
Umfassendes Zubehör für erhöhte Flexibilität.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


