SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar, NH2,3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69431EB00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - BG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209697843
Sonepar Artikelnummer
120223380
Hersteller Artikelnummer
3NJ69431EB00
Hersteller Typ
3NJ6943-1EB00
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69431EB00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85369095
Gewicht:
4.200 kg
- Modulares kompaktes Design.
- Spannungsebenen bis AC 690 V und DC 440 V.
- Einfache und wirtschaftliche Montage durch zuleitungsseitigen Steckkontakt.
- Spannungsfreien Sicherungswechsel.
- Erfüllen der Bestimmungen der IEC EN 60947-3.
- Hoher Personenschutz und Wartungsfreiheit.
- Eindeutige Schaltstellungsanzeige.
- Flexibilität durch jederzeit nachrüstbares Zubehör.
- Erhöhte Flexibilität durch vielfältiges Zubehör.
- Einfacher Anbau und Nachrüstung nach individuellen Anforderungen.
- Optimale Sicherheit und Wartungsfreiheit für den Benutzer.
- Klare Anzeigen für bessere Benutzerfreundlichkeit.
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar, NH2,3
Umfassendes Zubehör für erhöhte Flexibilität.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


