SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar, NH2,3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69403EF00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - BG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209697751
Sonepar Artikelnummer
120587941
Hersteller Artikelnummer
3NJ69403EF00
Hersteller Typ
3NJ6940-3EF00
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69403EF00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85366990
Gewicht:
0.106 kg
- Modulares kompaktes Design
- Spannungsebenen bis AC 690 V und DC 440 V
- Einfache und wirtschaftliche Montage durch zuleitungsseitigen Steckkontakt
- Spannungsfreien Sicherungswechsel
- Erfüllen der Bestimmungen der IEC EN 60947-3
- Hoher Personenschutz und Wartungsfreiheit
- Eindeutige Schaltstellungsanzeige
- Flexibilität durch jederzeit nachrüstbares Zubehör
- Erhöhte Flexibilität durch vielfältiges Zubehör
- Einfaches Nachrüsten der Lasttrennschalter und Netzumschalter
- Kosteneffiziente Lösungen durch modularen Aufbau
- Sicherer Betrieb durch hohen Personenschutz
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar, NH2,3
Umfassendes Zubehör für erhöhte Flexibilität.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


