SIEMENS - Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen Leistenbauform, steckbar, NH2,3

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ69431CA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Zubehör - Ja
Ersatzteil - Nein
Herkunftsland - BG
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209697591
Sonepar Artikelnummer
120591144
Hersteller Artikelnummer
3NJ69431CA00
Hersteller Typ
3NJ6943-1CA00
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ69431CA00
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
Ja
Ersatzteil:
Nein
Herkunftsland:
BG
Zolltarifnummer:
85369010
Gewicht:
0.884 kg
- Leistenbauform, steckbar, NH2,3 Anschlussklemmen Doppelklemmen für 2- und 3-polige Geräte
- 2x 16-300mm² (1 Satz=6 Stück)
- Spannungsebenen bis AC 690 V und DC 440 V
- Einfache Montage durch zuleitungsseitigen Steckkontakt
- Spannungsfreier Sicherungswechsel
- Erfüllt die Bestimmungen der IEC EN 60947-3
- Hohen Personenschutz und Wartungsfreiheit
- Eindeutige Schaltstellungsanzeige
- Modulares kompaktes Design
- Vielfältiges Zubehör ermöglicht Flexibilität
- Wirtschaftliche Montage und einfache Nachrüstung
- Hohe Sicherheit durch die Einhaltung von Normen
Zubehör für Lasttrennschalter mit Sicherungen
Umfassendes Zubehör für erhöhte Flexibilität, das sich für verschiedene Anforderungen einsetzen und jederzeit nachrüsten lässt.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


