SIEMENS - Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49151FB10
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 150 A
Anzahl der Primäreingänge - 1
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209687820
Sonepar Artikelnummer
120587928
Hersteller Artikelnummer
3NJ49151FB10
Hersteller Typ
3NJ4915-1FB10
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49151FB10
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
150 A
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.238 kg
- Nennstrom: 150/5A
- Größe: NH00
- Genauigkeitsklasse: 0,5
- Ermöglicht eine einfache Integration von Stromwandlern in bestehende Systeme.
- Verbessert die Messgenauigkeit und -zuverlässigkeit.
Zubehör für Leisten 3NJ41
Dieses Zubehör ermöglicht die Integration von Stromwandlern in Sicherungslasttrennleisten der Größe NH00 mit einer Nennstromstärke von 150/5A und einer Genauigkeitsklasse von 0,5.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


