SIEMENS - Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49151EA10
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 1 A
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 10
Anzahl der Primäreingänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209687776
Sonepar Artikelnummer
120590994
Hersteller Artikelnummer
3NJ49151EA10
Hersteller Typ
3NJ4915-1EA10
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49151EA10
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
1 A
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.238 kg
- Größe: NH00
- Stromwandler: 100/1A
- Genauigkeitsklasse: 0,5
- Erhöhte Flexibilität bei der Integration in bestehende Systeme.
- Hohe Genauigkeit für präzise Messungen.
- Kompatibel mit verschiedenen Schaltgerätekombinationen.
Zubehör für Leisten 3NJ41
Die Sicherungslasttrennleisten Gr. NH00 integrierbare Stromwandler 100/1A, Kl. 0,5 dienen zur flexiblen Integration von Stromwandlern in Schaltgerätekombinationen.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


