SIEMENS - Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49151EA20
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 100 A
Überstrombegrenzungsfaktor - FS 10
Anzahl der Primäreingänge - 1
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209687790
Sonepar Artikelnummer
120590995
Hersteller Artikelnummer
3NJ49151EA20
Hersteller Typ
3NJ4915-1EA20
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49151EA20
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
100 A
Überstrombegrenzungsfaktor:
FS 10
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.241 kg
- Größe: NH00
- Stromwandler: 100/1A
- Klasse: 1
- Kompatible Anwendungen: Sicherungslasttrennleisten
- Einfacher Einbau in bestehende Systeme.
- Erhöhte Flexibilität durch integrierbare Stromwandler.
- Optimierte Sicherheitsstandards durch die Verwendung von Klasse 1 Komponenten.
Zubehör für Leisten 3NJ41
Der 3NJ41 ist ein Zubehör für Sicherungslasttrennleisten in der Größe NH00 mit integrierbaren Stromwandlern von 100/1A und der Klasse 1.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


