SIEMENS - Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49151EB10
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 100 A
Anzahl der Primäreingänge - 1
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209687813
Sonepar Artikelnummer
120590996
Hersteller Artikelnummer
3NJ49151EB10
Hersteller Typ
3NJ4915-1EB10
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49151EB10
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
100 A
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.241 kg
- Größe: NH00
- Integrationsmöglichkeit für Stromwandler
- Nennstrom: 100/5A
- Genauigkeitsklasse: 0,5
- Einfacher Einbau in bestehende Systeme
- Erhöhung der Flexibilität bei der Strommessung
- Hohe Genauigkeit für präzise Messresultate
Zubehör für Leisten 3NJ41
Das Zubehör 3NJ41 ermöglicht die Integration von Stromwandlern in Sicherungslasttrennleisten der Größe NH00 mit einer Stromstärke von 100/5A und einer Genauigkeitsklasse von 0,5.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


