SIEMENS - Zubehör für Leisten 3NJ41 Sicherungslasttrennleisten Gr. NH00

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 3NJ49151EB20
Ausführung - Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom - 100 A
Anzahl der Primäreingänge - 1
Herkunftsland - DE
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4011209687837
Sonepar Artikelnummer
120590997
Hersteller Artikelnummer
3NJ49151EB20
Hersteller Typ
3NJ4915-1EB20
Hersteller Artikel Nr.:
3NJ49151EB20
Ausführung:
Aufsteckstromwandler
Primärer Bemessungsstrom:
100 A
Anzahl der Primäreingänge:
1
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
85043180
Gewicht:
0.232 kg
- Integrierbare Stromwandler
- Nennstrom: 100/5A
- Klasse: 1
- Geeignet für Sicherungslasttrennleisten der Größe NH00
- Einfache Integration in bestehende Systeme
- Zuverlässige Strommessung für technische Anwendungen
- Hohe Genauigkeit dank Klasse 1 Spezifikation
Zubehör für Leisten 3NJ41
Der 3NJ41 Zubehör für Leisten bietet integrierbare Stromwandler mit einer Nennstromstärke von 100/5A und der Klasse 1 für Sicherungslasttrennleisten der Größe NH00.
Technische Details:
Kunden Vorteile:
Haftungsausschluss: Generiert durch KI.
Ein SIEMENS Produkt
Entdecken Sie die SIEMENS-Serie


